Akasztós mérleg CH típus, Maximális mérlegelési tartomány: 15kg

Cikkszám: 479430 15
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
Maximális mérlegelési tartomány (kg) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

A tartalmazott elemek száma 1
Maximális mérlegelési tartomány 0 kg - 15 kg
Leolvasás 20 g
Gyártó jelölése CH
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081561 6LR61
Energiaellátás Elemes
Ház szélessége 90 mm
Ház mélysége 30 mm
Ház magassága 176,5 mm
Nettó tömeg 0,35 kg
Termék fajtája Függő-/darumérleg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 479430 15
Másolás
EAN / GTIN 4045761027169
Másolás
Gyártó száma CH 15K20
Másolás
Gyártó Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Leírás

Kivitel:

  • Egyszerű kezelés 3 nyomógombbal.
  • Tara nyomógomb, helyezze rá az üres edényt és állítsa a mutatót nullára.
  • Hold nyomógomb, a kijelző 5 másodpercig kimerevíthető.
  • A mérlegelési mértékegység átkapcsolható: kg, N és lb.

Tartalom:

1 elem 081561 sz. 6LR61 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz