Akasztós mérleg CH típus 50 kg

Cikkszám: 479430 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 76,80 € /(db)
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális mérlegelési tartomány (kg) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

A tartalmazott elemek száma 1
Maximális mérlegelési tartomány 0 kg - 50 kg
Leolvasás 100 g
Gyártó jelölése CH
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081561 6LR61
Energiaellátás Elemes
Ház szélessége 90 mm
Ház mélysége 30 mm
Ház magassága 176,5 mm
Nettó tömeg 0,35 kg
Termék fajtája Függő-/darumérleg

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 479430 50
EAN / GTIN 4045761027183
Gyártó száma CH 50K100

Leírás

Kivitel:

  • Egyszerű kezelés 3 nyomógombbal.
  • Tara nyomógomb, helyezze rá az üres edényt és állítsa a mutatót nullára.
  • Hold nyomógomb, a kijelző 5 másodpercig kimerevíthető.
  • A mérlegelési mértékegység átkapcsolható: kg, N és lb.

Tartalom:

1 elem 081561 sz. 6LR61 méret.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz