Klímatechnikai mérőműszer CO2 készlet Bluetooth kapcsolattal CO2

Cikkszám: 474167 CO2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Interfész: Bluetooth kapcsolat; USB csatlakozó
  • IP védettségi osztály: IP 54

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány 0 – 10000
Pontosság (ppm + a mért érték %-a) ±50 + 3 % (0 – 5000 ppm) ±100 + 5 % (0 – 10.000 ppm) ppm
Interfész Bluetooth kapcsolat; USB csatlakozó
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 3
Elem típusa AA
Készülék memória 7500 mérési jegyzőkönyv
IP védettségi osztály IP 54
Termék fajtája Klímatechnikai mérőműszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 474167 CO2
EAN / GTIN 4029547019401
Gyártó száma 0563 4405

Leírás

Kivitel:

Testo 440 klímatechnikai mérőműszer, CO2 készlet Bluetooth kapcsolattal a helyiség levegőminőségének értékeléséhez. CO2 szonda Bluetooth-szal, beleértve a hőmérséklet és páratartalom szenzort.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Klímatechnikai mérőműszer 474141 sz. 440 méret, 3× ceruzaelem, AA típus, USB kábel, CO2 érzékelő 474157 sz. CO2 méret, koffer 474158 sz. és kalibrálási jegyzőkönyv.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz