{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Méréstartomány | 0 ppm - 10 000 ppm | |
Hibahatár | ±(50 ppm + 3% a mért értékből) (0 – 5000 ppm); ±(100 ppm + 5% a mért értékből) (5001 – 10000 ppm) | |
Felbontás | 1 ppm | |
IP védettségi osztály | IP 54 | |
Hőmérséklet-méréstartomány | 0 °C - 50 °C | |
Hőmérséklet hibahatár | ± 0,5 °C | |
Hőmérséklet felbontás (0 − 50 °C) | 0,1 °C | |
Relatív páratartalom méréstartomány | 5 % - 95 % | |
Relatív páratartalom hibahatár | ±3% rF (10 – 35% rF); ±2% rF (35 – 65% rF); ±3% rF (65 – 90% rF); ±3% rF (egyéb méréstartomány); ±0,06% rF/K (0 – + 50 °C) | |
Nedvesség felbontás | 0,1 % | |
Nyomás méréstartomány | 700 hPa - 1 100 hPa | |
Abszolút nyomás hibahatár | ±3 hPa | |
Abszolút nyomás felbontás | 0,1 hPa | |
Hossz | 295 mm | |
Szélesség | 50 mm | |
Magasság | 40 mm | |
Üzemi hőmérséklet | -5 °C - 50 °C | |
Szondahossz | 130 mm | |
Szonda ⌀ | 30 mm | |
Tárolási hőmérséklet | -20 – +60 °C °C | |
Súly | 195 g | |
Jel hatótávolsága | 20 m | |
Elem élettartam | 21,5 óra | |
Interfész | USB csatlakozó; Bluetooth kapcsolat | |
Termék fajtája | 050 CO2 szonda |
Cikkszám | 474157 CO2 | |
EAN / GTIN | 4029547019074 | |
Gyártó száma | 0632 1551 |