Klímatechnikai mérőműszer 440

Cikkszám: 474141 440
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Interfész: Bluetooth kapcsolat; USB csatlakozó
  • IP védettségi osztály: IP 54

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Interfész Bluetooth kapcsolat; USB csatlakozó
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 3
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081561 LR6
Készülék memória 7500 mérési jegyzőkönyv
Súly 250 g
Hossz 154 mm
Szélesség 65 mm
Magasság 32 mm
IP védettségi osztály IP 54
Termék fajtája Klímatechnikai mérőműszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 474141 440
EAN / GTIN 4029547019289
Gyártó száma 0560 4401

Leírás

Kivitel:

testo 440 multifunkciós mérőkészülék hőmérséklet, páratartalom, nyomás, légáram, fényerő, CO és CO2 mérésére.
  • Magától értetődő és világos felépítésű mérőmenü maximális kezelési kényelemmel.
  • Klímaszondák teljes körű választéka nagy számú felhasználáshoz.
  • Szondamarkolatok vezetékes vagy Bluetooth kapcsolattal. Univerzálisan használható minden szondához.
  • 3 érték áttekinthető párhuzamos megjelenítése.
  • Belső memória akár 7500 mérési jegyzőkönyvhöz

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

3 elem 081561 sz., LR6 méret, USB kábel és kalibrálási jegyzőkönyv.

Opcionális tartozék:

Mérőszondák 474144; 474146; 474148; 474152; 474156; 474157 sz. és koffer 474161 sz.

Figyelem:

Testo 440 dp nyomáskülönbség szenzorral részecskéket tartalmazó levegőben végzett áramlásmérésekhez (pitot-csöves mérés), további szondák (vezetékes vagy Bluetooth kapcsolattal) és készletek az összes felhasználáshoz külön rendelésre szállíthatóak.