Áramlásmérő szonda HD

Cikkszám: 474152 HD
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 54

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány 0 m/s - 30 m/s
Hibahatár (a mért érték m/s + %-a) ± 0,03 + 4 % (0 – 20 m/s) ± 0,5 + 5 % (20,01 – 30 m/s)
Energiaellátás Vezetékes
Üzemi hőmérséklet -20 °C - 70 °C
IP védettségi osztály IP 54
Termék fajtája Áramlásmérő szonda

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 474152 HD
EAN / GTIN 4029547018848
Gyártó száma 0635 1032

Leírás

Kivitel:

Hőhuzalos mérőszonda (⌀ szondafej 9 mm) kis légáramokhoz 30 m/s-ig. Teleszkóppal 850 mm hosszúra kihúzható . Hőmérséklet érzékelővel.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz