{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hőmérséklet-méréstartomány | -20 °C - 70 °C | |
Relatív páratartalom méréstartomány | 0 % - 100 % | |
Hőmérséklet hibahatár | ± 0,5 °C | |
Relatív páratartalom hibahatár | ±2 % | |
IP védettségi osztály | IP 54 | |
Interfész | Bluetooth kapcsolat | |
Termék fajtája | Nedvesség és hőmérséklet érzékelő |
Cikkszám | 474146 FT | |
EAN / GTIN | 4029547019043 | |
Gyártó száma | 0636 9732 |