Mérővezetékek 4 mm

Cikkszám: 473308 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
136 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Mérőcsúcs ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Mérőcsúcs ⌀ 4 mm
    Mérővezető ⌀ 4 mm
    Kábelhossz 1,4 m
    Túlfeszültségi osztály CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (védősapkákkal); CAT II 1000 V (védősapkák nélkül)
    Termék fajtája Mérővezeték

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 473308 4
    EAN / GTIN 4014651441453
    Gyártó száma 044145

    Leírás

    Kivitel:

    CAT III 1000 V / CAT IV 600 V (védősapkákkal), CAT II 1000 V (védősapkák nélkül).
    2 részes mérővezeték, piros / fekete, mérővezeték ⌀ = 4 mm.
    Mérőcsúcs hossza 18 mm.

    Szabvány:

    IEC / DIN EN 61010-1 (DIN VDE 0411-1).

    Alkalmazható:

    473300; 473305 sz. és 473320 sz. 960 méretű multiméterhez és a 473420 sz. szigetelés-ellenállás mérőkészülékhez.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz