{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Mérőcsúcs ⌀ | 2 mm | |
Mérővezető ⌀ | 4 mm | |
Kábelhossz | 1,4 m | |
Túlfeszültségi osztály | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (védősapkákkal); CAT II 1000 V (védősapkák nélkül) | |
Termék fajtája | Mérővezeték |
Cikkszám | 473308 2 | |
EAN / GTIN | 4014651441460 | |
Gyártó száma | 044146 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Mérővezetékek, Mérőcsúcs ⌀: 2mm
érdeklődés szerint
Raktáron
184 darabszám azonnal szállítható
17,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
293 darabszám azonnal szállítható
11,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kábelhossz | 1,4 m | 1 m |
Mérőcsúcs ⌀ | 2 mm | 2 mm |
Túlfeszültségi osztály | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (védősapkákkal); CAT II 1000 V (védősapkák nélkül) | CAT IV 600 V / CAT III 1000 V (védősapkákkal); CAT II 1000 V (védősapkák nélkül) |
Mérővezető ⌀ | 4 mm | 4 mm |
Termék fajtája | Mérővezeték | Mérővezeték |