Acél mérőszalag kerület és ⌀ méréshez 950 mm

Cikkszám: 465680 950
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 51,40 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Max. méréstartomány terjedelem (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Méréstartomány ⌀ 20 mm - 300 mm
Kerületi méréstartomány 60 mm - 950 mm
Szalagszélesség 16 mm
Szalagvastagság 0,2 mm
Leolvasás 0,1 mm
Termék fajtája Mérőszalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 465680 950
EAN / GTIN 2050001061775
Gyártó száma 62000001

Leírás

Kivitel:

CJU acél mérőszalag kerek testek külső kerületének és átmérőjének méréséhez. A rugóacél szalag elöl 2 kerület- és ⌀ osztással van lézerskálázva. Osztástávolság 1 mm. Nóniusz leolvasása 0,1 mm. Hibahatárok a DIN 866 szerint.

Figyelem:

C mérőszalagok 0,05mm leolvasással és fekete bevonatú mérőszalagok külön ajánlatkérésre. Telepített CJU kivitel külön ajánlatkérésre.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz