{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Méréstartomány ⌀ | 700 mm - 1 100 mm | |
Kerületi méréstartomány | 2 190 mm - 3 460 mm | |
Szalagszélesség | 16 mm | |
Szalagvastagság | 0,2 mm | |
Leolvasás | 0,1 mm | |
Termék fajtája | Mérőszalag |
Cikkszám | 465680 3460 | |
EAN / GTIN | 2050001061720 | |
Gyártó száma | 62000003 |