{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Méréstartomány ⌀ | 1 500 mm - 1 900 mm | |
Kerületi méréstartomány | 4 710 mm - 5 980 mm | |
Szalagszélesség | 16 mm | |
Szalagvastagság | 0,2 mm | |
Leolvasás | 0,1 mm | |
Termék fajtája | Mérőszalag |
Cikkszám | 465680 5980 | |
EAN / GTIN | 2050001951465 | |
Gyártó száma | 62000005 |