Mérőszalag extra vastag tokvédővel 5/25 m

Cikkszám: 462335 5/25
(6,12 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 49,40 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
107 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szalaghossz (m) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány EG II
    Szalagszélesség 25 mm
    Ház hossza 67 mm
    Ház szélessége 28 mm
    Ház magassága 63 mm
    Termék fajtája Mérőszalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 462335 5/25
    EAN / GTIN 4975364024695
    Gyártó száma G5P50MTL215Y

    Leírás

    Kivitel:

    Nagyon robusztus G-Lock mérőszalag extra vastag tokvédővel. Csúszásmentes tok. Eltolható csúszó-véghorog 3 szegeccsel. Automatikus szalagbehúzás és szalagstop. Behúzásnál csillapító csökkenti a terhelést. Jól leolvasható skálázás az elülső- és hátoldalon. Sárga mérőszalag, fekete / piros felirattal és akril bevonattal a nagy kopásállóság érdekében. Övcsipesz.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz