{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | EG II | |
Szalagszélesség | 19 mm | |
Ház hossza | 67 mm | |
Ház szélessége | 28 mm | |
Ház magassága | 63 mm | |
Termék fajtája | Mérőszalag |
Cikkszám | 462335 5 | |
EAN / GTIN | 4975364024800 | |
Gyártó száma | G9P50MTL215Y |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mérőszalag extra vastag tokvédővel 5 m
érdeklődés szerint
Raktáron
77 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 035 darabszám azonnal szállítható
|
|
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Szalagszélesség | 19 | 19 |
Ház magassága | 63 | 68 |
Szabvány | EG II | EG II |
Ház hossza | 67 | 74 |
Ház szélessége | 28 | 31 |
Termék fajtája | Mérőszalag | Mérőszalag |