{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | EG II | |
Szalagszélesség | 16 mm | |
Ház hossza | 63 mm | |
Ház szélessége | 25 mm | |
Ház magassága | 59 mm | |
Termék fajtája | Mérőszalag |
Cikkszám | 462335 3 | |
EAN / GTIN | 4975364026552 | |
Gyártó száma | G6P30MTL215Y |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mérőszalag extra vastag tokvédővel 3 m
érdeklődés szerint
Raktáron
414 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 018 darabszám azonnal szállítható
|
|
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Szalagszélesség | 16 | 16 |
Ház magassága | 59 | 59 |
Szabvány | EG II | EG II |
Ház hossza | 63 | 66 |
Ház szélessége | 25 | 27 |
Termék fajtája | Mérőszalag | Mérőszalag |