Lapos vonalzó 500 mm

Cikkszám: 460500 500
(66,50 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 36,00 € /(db)
  • 24,70 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 874

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány DIN 874
    Pontosság 2
    Vizsgált felületek síktűrése 0,021 mm
    Alak A
    Alak leírása négyszögletes keresztmetszet
    Alapanyag Speciális acél
    Hossz 500 mm
    Keresztmetszet szélessége ± 0,2 mm 29,3 mm
    Keresztmetszet magasság ± 0,2 mm 5,5 mm
    Termék fajtája Lapos vonalzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 460500 500
    EAN / GTIN 4045197206732
    Gyártó száma 460500 500

    Leírás

    Kivitel:

    A vonalzók speciális acélból készülnek, minden oldalon köszörülve
    Négyszögletű keresztmetszettel.

    Felhasználás:

    Pontos munkákhoz általános műhelyhasználatra.

    Figyelem:

    Rozsdamentes kivitel külön rendelésre szállítható.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz