Lapos vonalzó, pontosság 2, Hossz: 1500mm

Cikkszám: 460500 1500
Ár / 1 Darab (113,51 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 65,20 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: DIN 874

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 874
Pontosság 2
Vizsgált felületek síktűrése 0,046 mm
Alak A
Alak leírása négyszögletes keresztmetszet
Alapanyag Speciális acél
Hossz 1 500 mm
Keresztmetszet szélessége ± 0,2 mm 49,3 mm
Keresztmetszet magasság ± 0,2 mm 9,5 mm
Termék fajtája Lapos vonalzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 460500 1500
EAN / GTIN 4045197206756
Gyártó száma 460500 1500
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A vonalzók speciális acélból készülnek, minden oldalon köszörülve
Négyszögletű keresztmetszettel.

Felhasználás:

Pontos munkákhoz általános műhelyhasználatra.

Figyelem:

Rozsdamentes kivitel külön rendelésre szállítható.
Vegye figyelembe, hogy ezeket a méreteket nem díjmentesen szállítjuk.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz