{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 874 | |
Pontosság | 2 | |
Vizsgált felületek síktűrése | 0,083 mm | |
Alak | A | |
Alak leírása | négyszögletes keresztmetszet | |
Alapanyag | Speciális acél | |
Hossz | 3 000 mm | |
Keresztmetszet szélessége ± 0,2 mm | 79,3 mm | |
Keresztmetszet magasság ± 0,2 mm | 14,5 mm | |
Termék fajtája | Lapos vonalzó |
Cikkszám | 460500 3000 | |
EAN / GTIN | 4045197206770 | |
Gyártó száma | 460500 3000 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |