C5 SEMC16X55 Kukoricamaró befogók

Cikkszám: 4561464
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Marótüske

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4561464
EAN / GTIN 7291075241679
Gyártó száma 4561464
L-szám L24120 771

Leírás

Leírás:

Skořepinové frézovací trny, průměr těla (BD) 32 mm, délka těla (LB) 55 mm, průměr trnu na straně stroje (DCONMS) 50 mm, průměr trnu na straně obrobku (DCONWS) 16 mm, velikost stopky (SS) 50

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 32 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 55 mm
  • Szerelési hossz a munkadarab oldalán (LSCWS) 17 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 50 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 16 mm
  • Szárméret (SS) 50

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz