CLAMP SCREW 6368-32-M16 Csavarok

Cikkszám: 3332585
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Cikkszám 3332585
EAN / GTIN 7291075138429
Gyártó száma 3332585
L-szám L24000 256

Leírás

Leírás:

Csavarok, hajtásméret (DRV) 10 mm, menetjelölés, kívül. (THOD) M16

Jellemző:

  • Átmérő (BD) 42 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 26 mm
  • Meghajtó mérete (DRV) 10 mm
  • Fej hossza (bal) 10 mm
  • Menet jelölése, kívül. (THOD) M16

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz