HSK A100 SEMC40X70 Kukoricamaró befogók

Cikkszám: 4561253
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Marótüske

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4561253
    EAN / GTIN 7291075129564
    Gyártó száma 4561253
    L-szám L24120 357

    Leírás

    Leírás:

    Skořepinové frézovací trny, průměr tělesa (BD) 70 mm, délka tělesa (LB) 70 mm, průměr trnu, strana stroje (DCONMS) 100 mm, průměr trnu, strana obrobku (DCONWS) 40 mm, velikost stopky (SS) 100

    Jellemző:

    • Test átmérő (BD) 70 mm
    • Felépítmény hossza (LB) 70 mm
    • Szerelési hossz a munkadarab oldalán (LSCWS) 27 mm
    • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) HSK
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 100 mm
    • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 40 mm
    • Szárméret (SS) 100

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz