SPACER STUB 40X10 Szerszámtartók

Cikkszám: 3380390
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3380390
EAN / GTIN 7291075409628
Gyártó száma 3380390
L-szám L24000 141

Leírás

Leírás:

Části držáku nástroje, průměr tělesa (BD) 55 mm, délka tělesa (LB) 10 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 40 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 55 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 10 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz