SPACER STUB 40X2 Szerszámtartók

Cikkszám: 3380386
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3380386
EAN / GTIN 7291075409581
Gyártó száma 3380386
L-szám L24000 40

Leírás

Leírás:

Díly držáku nástroje, průměr tělesa (BD) 55 mm, délka tělesa (LB) 2 mm, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 40 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 55 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 2 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz