HSK A100 SEMC27X60 Kukoricamaró befogók

Cikkszám: 4561251
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Marótüske

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4561251
EAN / GTIN 7291075129540
Gyártó száma 4561251
L-szám L24120 2260

Leírás

Leírás:

Mušlové frézovací trny, průměr těla (BD) 48 mm, délka těla (LB) 60 mm, průměr trnu, strana stroje (DCONMS) 100 mm, průměr trnu, strana obrobku (DCONWS) 27 mm, velikost stopky (SS) 100

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 48 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 60 mm
  • Szerelési hossz a munkadarab oldalán (LSCWS) 21 mm
  • Csatlakozási kód gép felőli oldal (CCMS) HSK
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 100 mm
  • Szerelési átmérő a munkadarab oldalán (DCONWS) 27 mm
  • Szárméret (SS) 100

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz