SPACER STUB 27X4 Szerszámtartók

Cikkszám: 3380372
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Cikkszám 3380372
    EAN / GTIN 7291075409475
    Gyártó száma 3380372
    L-szám L24000 129

    Leírás

    Leírás:

    Díly nástrojového držáku, průměr tělesa (BD) 41 mm, délka tělesa (LB) 4 mm, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 27 mm

    Jellemző:

    • Test átmérő (BD) 41 mm
    • Felépítmény hossza (LB) 4 mm
    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 27 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz