SPACER STUB 27X8 Szerszámtartók

Cikkszám: 3380374
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3380374
EAN / GTIN 7291075409499
Gyártó száma 3380374
L-szám L24000 18

Leírás

Leírás:

Díly držáku nástrojů, průměr tělesa (BD) 41 mm, délka tělesa (LB) 8 mm, velikost montážního závitu, strana stroje (DCONMS) 27 mm

Jellemző:

  • Test átmérő (BD) 41 mm
  • Felépítmény hossza (LB) 8 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 27 mm