IHAXF 16-18-E Váltólapkás fúrórudak

Cikkszám: 4550985
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat ITSBORE
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4550985
    EAN / GTIN 7291075157246
    Gyártó száma 4550985
    L-szám L23900 357

    Leírás

    Leírás:

    Fúrórudak, rögzítési átmérő, gépoldali (DCONMS) 16 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
    • Csökkentett testátmérő (LDRED) 120 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz