Kivitel:
- A mérési feladathoz igazítható a cserélhető mérőkaroknak, szondabetéteknek és ütközőelemeknek köszönhetően (opcionális tartozékok)
- A mozgatható mérőkar tartója nagy pontosságú, kis holtjátékkal és súrlódással rendelkező golyóscsapágyas vezetésbe van szerelve
- Ez nagy mérési érzékenységet biztosít, pontosságot és könnyű mozgást
- Billenésbiztos tartóelemek az ismételhető mérésekhez
- Konstans mérőerő a beépített mérőerő rugónak köszönhetően
- A mérőerő iránya külső és belső méréshez változtatható
- Nagyon stabil, precízen csiszolt és keményre krómozott vezetőcső
- Könnyű konstrukció CFRP-csőből készült középdarabbal 1000 - 1500 mm mérési tartományban
- A fix mérőkar-tartó mozgatható és a vezetőcsőre rögzíthető a mérési tartomány durva beállításához
Leírás:
844 T Universaltaster Multimar 4000-4500 mm, mit CFK-Rohr
Univerzális tapintó Multimar 844 T
- Külső alkalmazási tartomány: 3970 - 4470
- Benti alkalmazási tartomány: 4000 - 4500
Szállítási terjedelem: Használati utasítás, szerelési és tárolóblokkok, fa tok, kijelzőegység nélkül, mérőkarok/darabok és mérőbetétek nélkül.
Jellemző:
- Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
- A méret mm-ben: 4680 mm
- Mérőerő: 10 N
- A termék súlya: 3.81 kg