844 Tms rögzítőkonzolok 100 mm-es rögzítés 90 fokos eltolással

Cikkszám: 4503041
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Termék fajtája Univerzális mérőkészülék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 4503041
    EAN / GTIN 4059192059118
    Gyártó száma 4503041
    L-szám L40080 2147

    Leírás

    Kivitel:

    • Külső és belső átmérőkhöz
    • Rostonacélból készült
    • A mérőkarok a mérőkar-tartón megfordíthatók a mérési tartomány bővítése érdekében
    • 5 mm átmérőjű tartóval a 844 Ta, 844 Ti, 844 Tb, 844 Tc, 844 Td, 844 Tz és 844 Tv cserélhető mérőbetétek behelyezéséhez

    Leírás:

    • Felvételi darabok 90° eltolással, 100 mm 844 Tms

    Jellemző:

    • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
    • Termékcsoport neve: Univerzális mérőeszközök
    • Termékcsoport neve: Multimar
    • Alkalmazás: Külső és belső méretek mérése oldalirányban elhelyezett mérőszondákkal a homlokfelületi hornyokban, centrikus középpontú furatokban, visszahúzott fúrórúddal ellátott furatokban.
    • Termék neve: Szerelési darabok 90°-os eltolás
    • Termék típusa: 844 Tms
    • Kiugrás mm-ben: 100 mm
    • B méret mm-ben: 12 mm

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz