844 Tc Mérőbetét hosszú mérőlemez 0-20 mm

Cikkszám: 4503114
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Univerzális mérőkészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4503114
EAN / GTIN 4059192025106
Gyártó száma 4503114
L-szám L40080 2300

Leírás

Kivitel:

  • Hengeres szárral a 844 844 Tma, 844 Tmi, 844 Tms adapterekbe való szereléshez
  • A mérési mélység beállításához az adapterben állítható
  • Hosszú mérőlemezzel
  • Megfelelő keskeny hornyokkal rendelkező munkadarabokhoz 7,5 mm mélységig
  • Elkészült edzett acélból

Leírás:

  • 844 Tc mérőbetét mérőlemezzel, lemez hossza 20 mm, beállítási tartomány 0 - 20 mm

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termékcsoport neve: Univerzális mérőeszközök
  • Termékcsoport neve: Multimar
  • Termék neve: Mérőbetétek mérőkorongokkal
  • Termék típusa: 844 Tc
  • Szárátmérő mm-ben: 5 mm
  • Lemez hossza: 20 mm
  • Beállítási tartomány vége mm-ben: 20 mm
  • Beállítási tartomány kezdete mm-ben: 0 mm
  • Beállítási tartomány: 0 - 20
  • Alkalmazás: A belső és külső átmérők centrálási éleinek és mélyedéseinek mérésére;
  • A méret mm-ben: 30 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban