844 Tms rögzítőkonzolok 50 mm-es rögzítés 90 fokos eltolással

Cikkszám: 4503040
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Termék fajtája Univerzális mérőkészülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4503040
EAN / GTIN 4059192059101
Gyártó száma 4503040
L-szám L40080 2145

Leírás

Kivitel:

  • Külső és belső átmérőkhöz
  • Rostonacélból készült
  • A mérőkarok a mérőkar-tartón megfordíthatók a mérési tartomány bővítése érdekében
  • 5 mm átmérőjű tartóval a 844 Ta, 844 Ti, 844 Tb, 844 Tc, 844 Td, 844 Tz és 844 Tv cserélhető mérőbetétek behelyezéséhez

Leírás:

  • Felvevő darabok 90° eltolással, 50 mm 844 Tms

Jellemző:

  • Kalibrálás típusa: Kalibrálatlan
  • Termékcsoport neve: Univerzális mérőeszközök
  • Termékcsoport neve: Multimar
  • Alkalmazás: Külső és belső méretek mérése oldalirányban elhelyezett mérőszondákkal a homlokfelületi hornyokban, centrikus középpontú furatokban, visszahúzott fúrórúddal ellátott furatokban.
  • Termék neve: Szerelési darabok 90°-os eltolás
  • Termék típusa: 844 Tms
  • Kiugrás mm-ben: 50 mm
  • B méret mm-ben: 12 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz