{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | DIN 875/00 | |
Derékszögűség | 0,003 mm | |
Hosszú szár hossza | 75 mm | |
Rövid szár hossza | 50 mm | |
Szárkeresztmetszet | 15×4 mm | |
Alapanyag | Nemesacél, INOX | |
Minden alkatrész | edzett | |
Csomagolás | Stabil doboz | |
Termék fajtája | Élderékszög |
Cikkszám | 450010 75X50 | |
EAN / GTIN | 4045197443946 | |
Gyártó száma | 450010 75X50 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |