Élderékszög, edzett, lapos kivitel rozsdamentes, pontosság 00 150X100 mm

Cikkszám: 450010 150X100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 43,90 € /(db)
  • 27,30 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
353 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárhossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 875/00
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Minden alkatrész: edzett
  • Csomagolás: Stabil doboz

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány DIN 875/00
    Derékszögűség 0,004 mm
    Hosszú szár hossza 150 mm
    Rövid szár hossza 100 mm
    Szárkeresztmetszet 30×6 mm
    Alapanyag Nemesacél, INOX
    Minden alkatrész edzett
    Csomagolás Stabil doboz
    Termék fajtája Élderékszög

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 450010 150X100
    EAN / GTIN 4045197443960
    Gyártó száma 450010 150X100

    Leírás

    Kivitel:

    Maximális pontosság. Két ék alakú mérőél a hosszú száron.
    Edzett és feszültségmentes. Köszörült és leppelt mérőfelületek, köszörült lapos oldalak.

    Felhasználás:

    Fényrés-méréses vizsgálatokhoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz