Élderékszög, edzett, lapos kivitel rozsdamentes, pontosság 00 100X70 mm

Cikkszám: 450010 100X70
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 45,70 € /(db)
  • 16,80 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
1 684 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárhossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: DIN 875/00
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX
  • Minden alkatrész: edzett
  • Csomagolás: Stabil doboz

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány DIN 875/00
Derékszögűség 0,003 mm
Hosszú szár hossza 100 mm
Rövid szár hossza 70 mm
Szárkeresztmetszet 20×5 mm
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész edzett
Csomagolás Stabil doboz
Termék fajtája Élderékszög

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 450010 100X70
EAN / GTIN 4045197443953
Gyártó száma 450010 100X70

Leírás

Kivitel:

Maximális pontosság. Két ék alakú mérőél a hosszú száron.
Edzett és feszültségmentes. Köszörült és leppelt mérőfelületek, köszörült lapos oldalak.

Felhasználás:

Fényrés-méréses vizsgálatokhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz