{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 350 mm | |
Maximális felhasználási tartomány | 0 mm - 520 mm | |
Felhasználási tartomány elforgatott mérőbetét tartóval | 170 mm - 520 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / col | |
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások | 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm | |
Hibahatár (L = mérési hossz mm-ben) | 2,0 + L / 400 µm | |
Ismétlési pontosság, sík | 1 µm | |
Ismétlési pontosság, furat | 2 µm | |
Derékszögűségtől való eltérés (frontális) | 5 µm | |
Interfész | MAHR i-wi rádiós rendszer; USB csatlakozó | |
Energiaellátás | Akkus; Vezetékes | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Nikkel-fémhidrid | |
Névleges feszültség | 4,8 V | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 445430 | |
Mérőerő | 1,0 ± 0,2 N | |
Méréstechnika | digitális | |
Talpfelület hossza | 255 mm | |
Talpfelület szélessége | 278 mm | |
Teljes magasság | 688 mm | |
Súly | 22 kg | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Termék fajtája | Magasságmérő műszer |
Cikkszám | 445325 350 | |
EAN / GTIN | 4059192066871 |