Csatlakozó kábel simplex, adatgombbal D2

Cikkszám: 498940 D2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Csatlakozás Digimatic
Hossz 2 m
Termék fajtája Adatkábel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 498940 D2
EAN / GTIN 4059192002077
Gyártó száma 4102915

Leírás

Alkalmazható:

412516; 412518; 412728; 412729; 412742412755; 415320; 415322; 415546; 415551; 415555; 418686418702; 418751 sz. tolómérőhöz,
421304; 421306; 421320; 421680421686; 428930 sz. sz. kengyeles mikrométerhez,
434000434024; 434310434324; 434655; 434656 sz. mérőórákhoz;
445000 sz. magasságmérő készülékhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz