{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
Méréstartomány | 350 mm | |
Maximális felhasználási tartomány | 0 mm - 520 mm | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Átkapcsolható kijelzett érték ugrások | 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm | |
Hibahatár (L = mérési hossz mm-ben) | 2 + 2L / 1000 µm | |
Ismétlési pontosság (2 σ) | ≤1 µm | |
Derékszögűségtől való eltérés (frontális) | 7 µm | |
Mérőszán mozgatása | manuális | |
Interfész | USB csatlakozó; TESA Link Connector TLC | |
Energiaellátás | Akkus; Vezetékes | |
A tartalmazott akkumulátorok száma | 1 | |
Akkumulátor típus | Lítium-ion | |
Mérőerő | 1,6 ±0,25 N | |
Súly | 33 kg | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Termék fajtája | Magasságmérő műszer |
Cikkszám | 445287 350 | |
EAN / GTIN | 7630041129922 | |
Gyártó száma | 00730076 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() TESA MICRO-HITE digitális magasságmérő készülék kezelőpanellel és finombeállítással 350
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
8 092,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
6 990,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Méréstartomány | 350 mm | 350 mm |
Mérőerő | 1,6 ±0,25 N | 1,0 ± 0,2 N |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Derékszögűségtől való eltérés (frontális) | 7 µm | 5 µm |
Interfész | USB csatlakozó; TESA Link Connector TLC | MAHR i-wi rádiós rendszer; USB csatlakozó |
Hibahatár (L = mérési hossz mm-ben) | 2 + 2L / 1000 µm | 1,8 + L / 600 µm |
Termék fajtája | Magasságmérő műszer | Magasságmérő műszer |