Kivitel:
TESA MICRO-HITE manuálisan állítható, digitális magasságmérő műszer átfogó mérésekhez 1D vagy 2D koordináta irányban.
- Inkrementális osztott üveg mérőléc referencia ponttal.
- Nagyon nagy pontosságú a rendszerszintű mérési eltérések automatikus korrekciójának köszönhetően. Acélhoz hasonló hőtágulási együttható.
- Bekapcsolható légpárna
- Felhasználóbarát használat az aktív funkcióknál a többnyelvű szöveges segítségnek köszönhetően.
Hibrid kezelőpanel- Háttérvilágítású billentyűzet egyszerűbb, áttekinthető ábrákkal, világos információkkal.
- Kényelmes és rugalmas kezelés a billentyűzet és az érintőképernyő párhuzamos használatának köszönhetően.
- Ergonomikus testtartás a rugalmasan állítható kezelőpanel következtében.
- Időmegtakarítás és egyszerűbb folyamatok sorozatméréseknél.
- Opcionális adatkezelés Stat-Express vagy Data-Direct mérőszoftverrel. Tárolási lehetőség pendrive-ra.
Szoftver / mérési funkciók- Teljes körű mérési lehetőségek, mint párhuzamosság, szögmérések, egyszerű 2D mérések stb.
- Integrált számítógép.
- A mérési eredményeket automatikusan kiszámítja a program ismétlése esetén a tárolható funkcióknak köszönhetően.
- Ügyfélspecifikus tűrések megadása lehetséges. Az Iso tűrések automatikusan tárolva vannak a szoftverben. A felhasználót közvetlenül és áttekinthetően tájékoztatja a jó/selejt eredményről.
- Egyszerűen készíthetőek mérési jelentések.
Előny:
Az átfordulási pontok (min, max, ⌀) lényegesen gyorsabban mérhetőek a szabadalmaztatott Quick-Center technológiával. Hangos környezetben minden mérésről vizuális tájékoztatás.
Felhasználás:
A robusztus felépítés következtében mind műhelyben, mind laboratóriumban használható. Ideális sorozatmérésekhez.
Tartalom:
TESA MICRO-HITE alapkészülék kezelőpanellel, standard mérőbetét tartó, standard mérőbetét tapintórúddal és mérőgömbbel ⌀ 5 mm, referencia darab, elektromos pumpa (beépítve) a gép lábazatának légpárnázatához, akkumulátor kazetta (újratölthető Lítium-ion akkumulátor), tápegység (töltőkészülék), hálózati kábel. SCS kalibrálási bizonyítvány.
Opcionális tartozék:
USB nyomtató
445293 sz.; nyomtatópapír
445294; adatkábel
498918 sz. USB méret; Data-Direct szoftver
498925 sz., Stat-Express szoftver
498926 sz. TESA BLE rádiós jeladó
498921 sz. BT méret; tartalék akku
445443 sz. AKKU méret; porvédő tok; teljes körű különleges tartozékok (pl. derékszögűség méréséhez) külön ajánlatkérésre szállíthatóak.