{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 357 | |
Előrajzolási magasság | 600 mm | |
Leolvasás | 0,005 mm | |
Hibahatár | 0,04 mm | |
Interfész | Digimatic csatlakozó; Digimatic interfész | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
Elem élettartama kb. | 3 500 óra | |
Méréstechnika | digitális | |
Talpfelület hossz | 180 mm | |
Talpfelület szélesség | 120 mm | |
Termék fajtája | Magasságmérő és előrajzoló készülék |
Cikkszám | 445222 600 | |
EAN / GTIN | 2050001062307 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Digitális magasságmérő és előrajzoló készülék jelző tapintóval 600 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
2 409,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
822,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
1 016,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,005 | 0,01 | 0,01 |
A tartalmazott elemek száma | 1 | 1 | 1 |
Energiaellátás | Elemes | Elemes | Elemes |
Hibahatár | 0,04 | 0,07 | 0,05 |
Talpfelület hossz | 180 | 180 | 165 |
Talpfelület szélesség | 120 | 120 | 110 |
Termék fajtája | Magasságmérő és előrajzoló készülék | Magasságmérő és előrajzoló készülék | Magasságmérő és előrajzoló készülék |