{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 357 | |
Előrajzolási magasság | 600 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Leolvasás | 0,0005 coll | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Hibahatár | 0,07 mm | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
Mérőoszlop keresztmetszet | 30,9×10,7 mm | |
Méréstechnika | digitális | |
Talpfelület hossz | 180 mm | |
Talpfelület szélesség | 120 mm | |
Súly | 3,4 kg | |
Termék fajtája | Magasságmérő és előrajzoló készülék |
Cikkszám | 443850 600 | |
EAN / GTIN | 4045197204752 | |
Gyártó száma | 443850 600 |