{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 357 | |
Előrajzolási magasság | 600 mm | |
Leolvasás | 0,005 mm | |
Hibahatár | 0,05 mm | |
Interfész | Digimatic csatlakozó; Digimatic interfész | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
Elem élettartama kb. | 3 500 óra | |
Méréstechnika | digitális | |
Talpfelület hossz | 180 mm | |
Talpfelület szélesség | 120 mm | |
Termék fajtája | Magasságmérő és előrajzoló készülék |
Cikkszám | 445152 600 | |
EAN / GTIN | 4946368583334 | |
Gyártó száma | 192-614-10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Digitális magasságmérő és előrajzoló készülék, Előrajzolási magasság: 600mm
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
1 454,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
38 darabszám azonnal szállítható
822,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
1 016,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Előrajzolási magasság | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
A tartalmazott elemek száma | 1 | 1 | 1 |
Energiaellátás | Elemes | Elemes | Elemes |
Hibahatár | 0,05 mm | 0,07 mm | 0,05 mm |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Talpfelület szélesség | 120 mm | 120 mm | 110 mm |
Termék fajtája | Magasságmérő és előrajzoló készülék | Magasságmérő és előrajzoló készülék | Magasságmérő és előrajzoló készülék |