{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Norm | Gyári szabvány | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 357 | |
Előrajzolási magasság | 300 mm | |
Leolvasás | 0,005 mm | |
Hibahatár | 0,02 mm | |
Interfész | Digimatic csatlakozó; Digimatic interfész | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
Elem élettartama kb. | 3 500 óra | |
Méréstechnika | digitális | |
Talpfelület hossz | 135 mm | |
Talpfelület szélesség | 91 mm | |
Termék fajtája | Magasságmérő és előrajzoló készülék |
Cikkszám | 445152 300 | |
EAN / GTIN | 4946368583327 | |
Gyártó száma | 192-613-10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Digitális magasságmérő és előrajzoló készülék 300 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
1 059,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
183 darabszám azonnal szállítható
469,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
738,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Leolvasás | 0,005 | 0,01 | 0,01 |
Energiaellátás | Elemes | Elemes | Elemes |
Norm | Gyári szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Talpfelület hossz | 135 | 135 | 165 |
Talpfelület szélesség | 91 | 90 | 110 |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 357 | 081560 357 | 081560 CR2032 |
Termék fajtája | Magasságmérő és előrajzoló készülék | Magasságmérő és előrajzoló készülék | Magasságmérő és előrajzoló készülék |