Digitális magasságmérő és előrajzoló készülék, adatkimenettel 980 mm

Cikkszám: 445000 980
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Előrajzolási magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Interfész: RS232C csatlakozó; RS232C csatlakozó; Digimatic interfész
  • Mért érték rögzítése: MAHR referencia rögzítő rendszer

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány Gyári szabvány
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Leolvasás 0,01 mm
Leolvasás 0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / inch
Hibahatár 0,06 mm
Interfész RS232C csatlakozó; RS232C csatlakozó; Digimatic interfész
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
Mérőoszlop keresztmetszet 35×15 mm
Mért érték rögzítése MAHR referencia rögzítő rendszer
Méréstechnika digitális
Talpfelület hossz 220 mm
Talpfelület szélesség 120 mm
Termék fajtája Magasságmérő és előrajzoló készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 445000 980
EAN / GTIN 4059192066789

Leírás

Kivitel:

Kontrasztos, 12 mm magas LCD-kijelző. Ergonomikus, stabil láb edzett és leppelt felfekvő felülettel a könnyű és rántásmentes eltolás érdekében. Edzett, rozsdamentes acél sín és tolóka. Nagy kézikerék pozicionáláshoz és méréshez. Kiegészítő finombeállítás és rögzítőcsavar.

Tartalom:

1 elem, 081560 sz., CR2032 méret, 1 db 445002 sz. keményfémbetétes rajztű.

Opcionális tartozék:

Tartó szögtapintós mérőórákhoz és mérőórákhoz 445004 sz., adatkábel 498940 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz