Digitális magasságmérő és előrajzoló készülék, adatkimenettel 350 mm

Cikkszám: 445000 350
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 74,40 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Előrajzolási magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / inch
  • Interfész: RS232C csatlakozó; RS232C csatlakozó; Digimatic interfész
  • Mért érték rögzítése: MAHR referencia rögzítő rendszer

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szabvány Gyári szabvány
    A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
    Előrajzolási magasság 350 mm
    Leolvasás 0,01 mm
    Leolvasás 0,0005 coll
    Átkapcsolható leolvasás mm / inch
    Hibahatár 0,04 mm
    Interfész RS232C csatlakozó; RS232C csatlakozó; Digimatic interfész
    Energiaellátás Elemes
    A tartalmazott elemek száma 1
    Mérőoszlop keresztmetszet 35×15 mm
    Mért érték rögzítése MAHR referencia rögzítő rendszer
    Méréstechnika digitális
    Talpfelület hossz 180 mm
    Talpfelület szélesség 98 mm
    Súly 4,8 kg
    Termék fajtája Magasságmérő és előrajzoló készülék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 445000 350
    EAN / GTIN 4059192016807
    Gyártó száma 4426100

    Leírás

    Kivitel:

    Kontrasztos, 12 mm magas LCD-kijelző. Ergonomikus, stabil láb edzett és leppelt felfekvő felülettel a könnyű és rántásmentes eltolás érdekében. Edzett, rozsdamentes acél sín és tolóka. Nagy kézikerék pozicionáláshoz és méréshez. Kiegészítő finombeállítás és rögzítőcsavar.

    Tartalom:

    1 elem, 081560 sz., CR2032 méret, 1 db 445002 sz. keményfémbetétes rajztű.

    Opcionális tartozék:

    Tartó szögtapintós mérőórákhoz és mérőórákhoz 445004 sz., adatkábel 498940 sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz