{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szabvány | Gyári szabvány | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | |
Előrajzolási magasság | 600 mm | |
Leolvasás | 0,01 mm | |
Leolvasás | 0,0005 coll | |
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | |
Hibahatár | 0,05 mm | |
Interfész | RS232C csatlakozó; RS232C csatlakozó; Digimatic interfész | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
Mérőoszlop keresztmetszet | 35×15 mm | |
Mért érték rögzítése | MAHR referencia rögzítő rendszer | |
Méréstechnika | digitális | |
Talpfelület hossz | 180 mm | |
Talpfelület szélesség | 98 mm | |
Súly | 6,2 kg | |
Termék fajtája | Magasságmérő és előrajzoló készülék |
Cikkszám | 445000 600 | |
EAN / GTIN | 4059192016814 | |
Gyártó száma | 4426101 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Digitális magasságmérő és előrajzoló készülék, adatkimenettel 600 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
1 315,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
1 016,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Átkapcsolható leolvasás | mm / inch | mm / col |
Előrajzolási magasság | 600 | 600 |
A tartalmazott elemek száma | 1 | 1 |
Hibahatár | 0,05 | 0,05 |
Szabvány | Gyári szabvány | Gyári szabvány |
Talpfelület szélesség | 98 | 110 |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |