RM-BNT8-5D-0.75C Marószárak

Cikkszám: 4445435
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat BAYOT-REAM
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 4445435
EAN / GTIN 7291075188134
Gyártó száma 4445435
L-szám L24220 134

Leírás

Leírás:

Shell / fej dörzsár eszközök, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, teljes hossza (OAL) 6,882 ″, kiálló hossza (LPR) 4,92 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: BN8
  • Teljes hossz (OAL): 6,882”
  • Kiálló hossz (LPR): 4,92”

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz