RM-BNT7-5D-0.75C Marószárak

Cikkszám: 4445245
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat BAYOT-REAM
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 4445245
EAN / GTIN 7291075188073
Gyártó száma 4445245
L-szám L24220 120

Leírás

Leírás:

Shell / fej dörzsár eszközök, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 3 / 4 ″, teljes hossza (OAL) 5,899 ″, kiálló hossza (LPR) 3,93 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 3/4”
  • Ülékméret-kód (SSC) beszúrása: BN7
  • Teljes hossz (OAL): 5,899”
  • Kiálló hossz (LPR): 3,93”

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz