RM-BNT9-1.5D-32C Marószárak

Cikkszám: 3330615
Price per
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat BAYOT-REAM
Termék fajtája Becsavarozható maró befogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3330615
EAN / GTIN 7291075187847
Gyártó száma 3330615
L-szám L24220 118

Leírás

Leírás:

Základní držák pro výměnné hlavy, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 32 mm, celková délka (OAL) 108 mm, délka nákružku (LPR) 48 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) BN9
  • Teljes hossz (OAL) 108 mm
  • Perem hossza (LPR) 48 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz