Állványtalp K3

Cikkszám: 442120 K3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
63 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Kivitel Szorító 3 col
    Csatlakozó menet M8
    Csatlakozó menet elhelyezkedése középen
    Nyílásméret 75 mm
    Termék fajtája Mágnestalp

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 442120 K3
    EAN / GTIN 7290005399947

    Leírás

    Kivitel:

    Állandó mágneses prizmás talppal és forgókapcsolóval. A mágneses erő a láb prizmás és sík alsó oldalán, valamint a sík hátoldalán keresztül hat. Minden sík és hengeres felülethez hozzátapad.
    Csipesz lapos és íves felületeken való rögzítéshez

    Alkalmazható:

    Csuklós karok 442110 és 442114 sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz