Állványtalp F

Cikkszám: 442120 F
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel Fleximágnes
Csatlakozó menet M6 / M8 / M10 / M10×1,25 / M12
Csatlakozó menet elhelyezkedése különb
Tartóerő 1 000 N
Hossz 75 mm
Szélesség 50 mm
Magasság 55 mm
Termék fajtája Mágnestalp

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 442120 F
EAN / GTIN 7290005398223

Leírás

Kivitel:

Állandó mágneses prizmás talppal és forgókapcsolóval. A mágneses erő a láb prizmás és sík alsó oldalán, valamint a sík hátoldalán keresztül hat. Minden sík és hengeres felülethez hozzátapad.
Erős kapcsolómágnesek prizmás talppal. Kapcsolás forgókapcsolóval.
Eltérő belső menetek különböző csuklós karok befogására.

Alkalmazható:

Csuklós karok 442110 és 442114 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz